AEROQUIP
AEROQUIP
FC699-12
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP FC699-12
Air and Multipurpose; 3/4" Inside Diameter; 1.08" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
FC699-12
BDI部件号
23896084
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/FC699-12/p/23896084
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Polyester
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 302 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Air Brake
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Aramid Braid | Air Not to Exceed 121 Deg C | Burst Pressure 1200 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
重量/磅
0.2
详细描述
Air and Multipurpose; 3/4" Inside Diameter; 1.08" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
外径
1.08 英寸 | 27.432 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米