FC699-16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDAERHOSEXX-TEX-FC699-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmd4WXk4NU5qYzBORGczTWpZM016VTRMbXB3Wnd8N2JjYjMwYWQ0YmFmMzY0Y2ZmZDQ3MDdiMjFhM2RhNzE1MTc4Mjg0YWRjOGIwM2E1YWMwOThkMDUwNzcxNWIxMA
23896092 软管 

AEROQUIP AEROQUIP

FC699-16

描述

AEROQUIP FC699-16

Air and Multipurpose; 1" Inside Diameter; 1.33" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Outer Material; Black; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure

制造商部件号

FC699-16

BDI部件号
23896092

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DANFOSS
最低订购量
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Polyester
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 302 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Air Brake
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Aramid Braid | Air Not to Exceed 121 Deg C | Burst Pressure 1000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
重量/磅
0.28
详细描述
Air and Multipurpose; 1" Inside Diameter; 1.33" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Outer Material; Black; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
外径
1.33 英寸 | 33.782 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新