AEROQUIP
AEROQUIP
FC740-04
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP FC740-04
Steam; 0.19" Inside Diameter; 0.42" Outside Diameter; Teflon Inner Material; Polyester Outer Material; Black; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
制造商部件号
FC740-04
BDI部件号
23896270
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/FC740-04/p/23896270
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Steam
内层材料
Teflon
外圈材料
Polyester
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 500 Deg F
工作压力
3000 PSI | 210 Bar
典型用途
Compressor | Chemical Transfer
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Smooth Bore | Static Dissipating | Fire Resistant | Burst Pressure 12000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Steam
重量/磅
0.08
详细描述
Steam; 0.19" Inside Diameter; 0.42" Outside Diameter; Teflon Inner Material; Polyester Outer Material; Black; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
外径
0.42 英寸 | 10.668 毫米
内径
0.19 英寸 | 4.826 毫米