FC740-08 https://www.bdiexpress.com/medias/INDAERHOSEXX-POLY-BK-FC740-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJnMk15ODVOamMwTkRnM09EVTNNVGd5TG1wd1p3fDJkODFlOGZmNGE0MDM0ODI1Njg0YmY5MjJjZDk0MjdlYjBhNjIyMjJhM2RlYTI2M2Y1OWY4MDk3YjQ4OWFlNGI
23896278 软管 

AEROQUIP AEROQUIP

FC740-08

描述

AEROQUIP FC740-08

Steam; 0.41" Inside Diameter; 0.65" Outside Diameter; Teflon Inner Material; Polyester Outer Material; Black; 2000 PSI - 138 Bar Operating Pressure

制造商部件号

FC740-08

BDI部件号
23896278

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DANFOSS
最低订购量
EAN条码
0678146077479
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Steam
内层材料
Teflon
外圈材料
Polyester
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 500 Deg F
工作压力
2000 PSI | 138 Bar
典型用途
Compressor | Chemical Transfer
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Smooth Bore | Static Dissipating | Fire Resistant | Burst Pressure 8000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Steam
重量/磅
0.16
详细描述
Steam; 0.41" Inside Diameter; 0.65" Outside Diameter; Teflon Inner Material; Polyester Outer Material; Black; 2000 PSI - 138 Bar Operating Pressure
外径
0.65 英寸 | 16.51 毫米
内径
0.41 英寸 | 10.414 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新