FC802-06 https://www.bdiexpress.com/medias/INDAERHOSEXX-BBTR-FC802-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmczWXk4NU5qYzBORGc0TWpVd016azRMbXB3Wnd8YTllNjM0MDYyY2M5Y2I2MzdjNzZhY2RhYzNjMzhhZmQ4MmZmMTJmYjA0NjdiZjVkNmNjMTBhZjM1NmZjYzhmYg
23896492 软管 

AEROQUIP AEROQUIP

FC802-06

描述

AEROQUIP FC802-06

Air and Multipurpose; 21/64" Inside Diameter; 0.68" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 500 PSI - 34 Bar Operating Pressure

制造商部件号

FC802-06

BDI部件号
23896492

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DANFOSS
最低订购量
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Nylon
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
500 PSI | 34 Bar
典型用途
Air Conditioning | Refrigeration | Transportation
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Braid | Effusion - Heat - Moisture Resistant | Burst Pressure 2500 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
重量/磅
0.16
详细描述
Air and Multipurpose; 21/64" Inside Diameter; 0.68" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 500 PSI - 34 Bar Operating Pressure
外径
0.68 英寸 | 17.272 毫米
内径
0.328 英寸 | 8.331 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新