FC849-08 https://www.bdiexpress.com/medias/INDAERHOSEXX-HYDR-SYNR-FC849-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmc0Tnk4NU5qYzBORGc0TmpRek5qRTBMbXB3Wnd8ZmFkMDMzMzkyYzYyYjQ0MTZhMTU0ZWU2Nzc5OGI2YTRkOWZjY2VlZTE2NzY1OTZjMThiZTg5ZTMxMzQ5ZTUwYg
23896597 软管 

AEROQUIP AEROQUIP

FC849-08

描述

AEROQUIP FC849-08

Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.89" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure

制造商部件号

FC849-08

BDI部件号
23896597

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DANFOSS
最低订购量
EAN条码
0678146070975
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
4000 PSI | 276 Bar
典型用途
Construction | Forestry | Industrial | Off- High Way Vehicle
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Layer Wire Braid | Constant Pressure | Abrasion Resistant | Burst Pressure 16000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.43
详细描述
Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.89" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure
外径
0.89 英寸 | 22.606 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新