KURIYAMA
KURIYAMA
FLEXOR RIG-32
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA FLEXOR RIG-32
Hose; Oil; 2" Inside Diameter; 2.76" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure
制造商部件号
FLEXOR RIG-32
BDI部件号
21443252
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/FLEXOR-RIG-32/p/21443252
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235315353
重量 / Kilogram
2.03
Product Group - BDI
M00132
软管类型
Oil
内层材料
Synthetic Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
5000 PSI | 345 Bar
典型用途
Rotary Hose | Seismograph Drilling Rigs
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6 Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oil
重量/磅
4.14
详细描述
Hose; Oil; 2" Inside Diameter; 2.76" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.76 英寸 | 70.104 毫米