https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FLX-CHEM-BRWN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmhrWmk4eE1UQXdNelkwT1RZMU5EZ3hOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJreFlYME5JUlUxZlFsSlhUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NGRkNDNmYTdmMjQzNTg1ZTg3MzhkMzBjNzlmNjMyNWJhMjgwOTU3MTY2YWI1ODM5MzRmM2M5NGI4NmU2NzVjYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FLX-CHEM-BRWN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmhrWmk4eE1UQXdNelkwT1RZMU5EZ3hOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJreFlYME5JUlUxZlFsSlhUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NGRkNDNmYTdmMjQzNTg1ZTg3MzhkMzBjNzlmNjMyNWJhMjgwOTU3MTY2YWI1ODM5MzRmM2M5NGI4NmU2NzVjYw
CONTINENTAL
CONTINENTAL
FLEXWING CHEMRIN 150 BRN 3/4X400FT
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL FLEXWING CHEMRIN 150 BRN 3/4X400FT
Chemical Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.19" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black | Brown; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
FLEXWING CHEMRIN 150 BRN 3/4X400FT
BDI部件号
27489467
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/FLEXWING-CHEMRIN-150-BRN-3-4X400FT/p/27489467
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256506239
重量 / Kilogram
0.193
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black | Brown
工作温度范围
-30 To 275 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
价格单位
COIL
包装数量
400FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 400 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3" Bend Radius | Spiral-Plied Synthetic Fabric with Double Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
重量/磅
172
详细描述
Chemical Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.19" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black | Brown; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
1.19 英寸 | 30.226 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米