FLXSTL EPDM-20 STEAM RED 3/4X50FT CCT https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FS-250-STM-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnM05TODVNelk0TmpFeE1qSTFOak13TG1wd1p3fGZlYjAwYjZhNzMwNTBlMzRmMDc3MjQ1N2U5MzFjNjdlNDA2OTdmZTI4ZDM4ZWMzZjMzN2VlNWQxYjllZDk4Y2Y
424822 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

FLXSTL EPDM-20 STEAM RED 3/4X50FT CCT

描述

CONTINENTAL FLXSTL EPDM-20 STEAM RED 3/4X50FT CCT

Steam; 3/4" Inside Diameter; 1.28" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure

制造商部件号

FLXSTL EPDM-20 STEAM RED 3/4X50FT CCT

BDI部件号
424822

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 69

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256167812
重量 / Kilogram
0.279
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Steam
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 450 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Chemical Plant | Foundry | Heavy Industrial | Refinery | Shipyard | Steel Mill
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Steel Wire Braid | Pin-Pricked Cover
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Steam
制造商内部编号
20023464
重量/磅
82.5
详细描述
Steam; 3/4" Inside Diameter; 1.28" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.28 英寸 | 32.512 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新