FT125X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-FT-TRP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJoak9DODVPREExTlRZMk1qRTBNVGMwTDBsT1JFdFZVa2hQVTBWWVdGOUdWRjlVVWxCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzNTczMzQ1Zjc3YzQxOTU2MjY3OGVkNzk2ZjUyNWM0MDFlODczNDgzYzYzODkzNzY5NmNmNjNhMTlkYTVmZGQ1
21443258 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

FT125X100

描述

KURIYAMA FT125X100

Hose; Sanitary Food Grade; 1-1/4" Inside Diameter; 1.56" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear

制造商部件号

FT125X100

BDI部件号
21443258

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235301681
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Sanitary Food Grade
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
典型用途
Food Grade Material Handling | Ice Transfer | Milk and Dairy Product Transfer | Poultry Processing | Water Suction Heavy Duty
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
90 PSI at 68 Deg F | 65 PSI at 104 Deg F | Smooth Outer Cover
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Sanitary Food Grade
重量/磅
44
详细描述
Hose; Sanitary Food Grade; 1-1/4" Inside Diameter; 1.56" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear
外径
1.56 英寸 | 39.624 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新