KURIYAMA
KURIYAMA
FT250X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA FT250X100
Hose; Sanitary Food Grade; 2-1/2" Inside Diameter; 2.88" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear
制造商部件号
FT250X100
BDI部件号
21443261
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/FT250X100/p/21443261
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235301693
重量 / Kilogram
42.64
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Sanitary Food Grade
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
典型用途
Food Grade Material Handling | Ice Transfer | Milk and Dairy Product Transfer | Poultry Processing | Water Suction Heavy Duty
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
65 PSI at 68 Deg F | 45 PSI at 104 Deg F | Smooth Outer Cover
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Sanitary Food Grade
重量/磅
94
详细描述
Hose; Sanitary Food Grade; 2-1/2" Inside Diameter; 2.88" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
2.88 英寸 | 73.152 毫米