KURIYAMA
KURIYAMA
FT300X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA FT300X100
Hose; Sanitary Food Grade; 3" Inside Diameter; 3.42" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear
制造商部件号
FT300X100
BDI部件号
21443262
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/FT300X100/p/21443262
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 100 |
| BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235301698
重量 / Kilogram
0.52
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Sanitary Food Grade
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
典型用途
Food Grade Material Handling | Ice Transfer | Milk and Dairy Product Transfer | Poultry Processing | Water Suction Heavy Duty
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
55 PSI at 68 Deg F | 40 PSI at 104 Deg F | Smooth Outer Cover
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Sanitary Food Grade
重量/磅
114
详细描述
Hose; Sanitary Food Grade; 3" Inside Diameter; 3.42" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.42 英寸 | 86.868 毫米