KURIYAMA
KURIYAMA
FT400X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA FT400X100
Suction Hose; 4" Inside Diameter; 4.51" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 50 PSI | 3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
FT400X100
BDI部件号
24457132
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/FT400X100/p/24457132
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235301705
重量 / Kilogram
0.88
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
50 PSI | 3 Bar
典型用途
Food Grade Material Handling | Poultry Processing
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rigid PVC Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction
重量/磅
191
详细描述
Suction Hose; 4" Inside Diameter; 4.51" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 50 PSI | 3 Bar Operating Pressure
外径
4.51 英寸 | 114.554 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米