FT600X20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-FT-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmcxTlM4eE1UQXdNell5TWpRNU1ERTBNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlJsUmZRMHhTWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NzgwNGVjOTc4M2ZjMDM3ODhlNTUzYWJjNmE3NzYxMGU3Yjg0OGM2YzM5ZDBlZDVlZTFhM2M3ZjRlZWZmNDBi
24457136 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

FT600X20

描述

KURIYAMA FT600X20

Suction Hose; 6" Inside Diameter; 6.59" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure

制造商部件号

FT600X20

BDI部件号
24457136

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235301715
重量 / Kilogram
1.49
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
30 PSI | 2.1 Bar
典型用途
Food Grade Material Handling | Poultry Processing
价格单位
FT
包装数量
20FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rigid PVC Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction
重量/磅
65.6
详细描述
Suction Hose; 6" Inside Diameter; 6.59" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.59 英寸 | 167.386 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新