https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-G2-BLK-2WB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmczWWk4NU9EQTFOVFl6TURBeU9URXdMMGxPUkVkQlZFaFBVMFZZV0Y5SE1sOUNURXRmTWxkQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58M2UxYzljODk1ZjhkM2QxNjJlZWJkNzI2YjVmM2I4NzQ2ZDdiODM2ZWJkOGE0MGY2ZjM4ZGVlYzJkMzJkNGVhYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-G2-BLK-2WB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmczWWk4NU9EQTFOVFl6TURBeU9URXdMMGxPUkVkQlZFaFBVMFZZV0Y5SE1sOUNURXRmTWxkQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58M2UxYzljODk1ZjhkM2QxNjJlZWJkNzI2YjVmM2I4NzQ2ZDdiODM2ZWJkOGE0MGY2ZjM4ZGVlYzJkMzJkNGVhYg
GATES
GATES
G2-08 275BAR 2WB 75FT/REEL
GATES GATES
描述
GATES G2-08 275BAR 2WB 75FT/REEL
Hose; Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.858" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI - 275 Bar Operating Pressure
制造商部件号
G2-08 275BAR 2WB 75FT/REEL
BDI部件号
15000293
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/G2-08-275BAR-2WB-75FT-REEL/p/15000293
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 35 |
| BDI- 匈牙利 | 35 |
| BDI- 罗马尼亚 | 35 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.609
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Synthetic Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
4000 PSI | 275 Bar
典型用途
High Pressure Hydraulic Oil Line
价格单位
REEL
包装数量
75FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 75 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
33.75
详细描述
Hose; Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.858" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI - 275 Bar Operating Pressure
外径
0.858 英寸 | 21.8 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米