G2-24 90BAR 2WB 37FT/CARTON https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-G2-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmd3Tmk4eE1UQXdNell3TlRZeE5EWXlNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJ6SmZRa3hMWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiOWVkN2Q3YzkwZDFhNGZkOGQwN2FiMGIxZDRkYzc0NmM5Y2JlNzA0ZmI0YzVlMmYwNjVjZjQ4YjlmMjFkNDNm
15000299 软管 

GATES GATES

G2-24 90BAR 2WB 37FT/CARTON

描述

GATES G2-24 90BAR 2WB 37FT/CARTON

Hydraulic Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.15" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1305 PSI | 90 Bar Operating Pressure

制造商部件号

G2-24 90BAR 2WB 37FT/CARTON

BDI部件号
15000299

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
1305 PSI | 90 Bar
典型用途
High Pressure Hydraulic Oil Line
价格单位
CARTON
包装数量
37FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 37 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hydraulic Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.15" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1305 PSI | 90 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.15 英寸 | 54.61 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新