GATES
GATES
G2-32 80BAR 2WB 37FT/CARTON
GATES GATES
描述
GATES G2-32 80BAR 2WB 37FT/CARTON
Hydraulic Hose; 2" Inside Diameter; 2.6" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1160 PSI | 80 Bar Operating Pressure
制造商部件号
G2-32 80BAR 2WB 37FT/CARTON
BDI部件号
15000300
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/G2-32-80BAR-2WB-37FT-CARTON/p/15000300
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
1160 PSI | 80 Bar
典型用途
High Pressure Hydraulic Oil Line
价格单位
CARTON
包装数量
37FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 37 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hydraulic Hose; 2" Inside Diameter; 2.6" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1160 PSI | 80 Bar Operating Pressure
外径
2.6 英寸 | 66.04 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米