KURIYAMA
KURIYAMA
G250X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA G250X100
Suction Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 2.89" Outside Diameter; PVC Inner Material; Orange; 70 PSI | 4.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
G250X100
BDI部件号
24457154
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/G250X100/p/24457154
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235301081
重量 / Kilogram
0.44
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction
内层材料
PVC
颜色
Orange
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
70 PSI | 4.8 Bar
典型用途
Irrigation Line | Pump | Construction Dewatering
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rigid Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction
重量/磅
96
详细描述
Suction Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 2.89" Outside Diameter; PVC Inner Material; Orange; 70 PSI | 4.8 Bar Operating Pressure
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
2.89 英寸 | 73.406 毫米