CONTINENTAL
CONTINENTAL
G4SP-16
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL G4SP-16
Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1-9/16" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure
制造商部件号
G4SP-16
BDI部件号
17991463
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/G4SP-16/p/17991463
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.602
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
4000 PSI | 276 Bar
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Layer High Tensile Steel Wire Spiral | Burst Pressure 16000 PSI | 10FT Minimum Length | Maximum 3 Piece | Bend Radius 13.5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商内部编号
20239504
重量/磅
132
详细描述
Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1-9/16" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure
外径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米