G600X20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-G-ORG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmcxWlM4eE1UQXdNell5TWpjeE9UVXhPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlIxOVBVa2RmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM2OWU0MjgwZjExNGM0YTFhMGU0MWE1MGRhZTFjYmMyNzY4NjE0NTIwMWEyZTc3MzI0YTFmZGQxYzRjY2VhNjk
24457162 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

G600X20

描述

KURIYAMA G600X20

Suction Hose; 6" Inside Diameter; 6.77" Outside Diameter; PVC Inner Material; Orange; 40 PSI | 2.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

G600X20

BDI部件号
24457162

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235301093
重量 / Kilogram
1.71
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction
内层材料
PVC
颜色
Orange
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
40 PSI | 2.8 Bar
典型用途
Irrigation Line | Pump | Construction Dewatering
价格单位
FT
包装数量
20FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rigid Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction
重量/磅
75.2
详细描述
Suction Hose; 6" Inside Diameter; 6.77" Outside Diameter; PVC Inner Material; Orange; 40 PSI | 2.8 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.77 英寸 | 171.958 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新