https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-GF500-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmczTnk4NU9EQTFOVFkxT1RnME56azRMMGxPUkV0VlVraFBVMFZZV0Y5SFJqVXdNRjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3NmQxNmEyZGI5MzAxZDJmYzEwMTI5NTEzMjViNzcwMjc5ZDk2MWExYjY1MDM2MDhhMGRiNmFhNjc4ZDIwMzMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-GF500-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmczTnk4NU9EQTFOVFkxT1RnME56azRMMGxPUkV0VlVraFBVMFZZV0Y5SFJqVXdNRjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3NmQxNmEyZGI5MzAxZDJmYzEwMTI5NTEzMjViNzcwMjc5ZDk2MWExYjY1MDM2MDhhMGRiNmFhNjc4ZDIwMzMw
KURIYAMA
KURIYAMA
GF500
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA GF500
Hose; Suction and Discharge; 5.05" Inside Diameter; 5.29" Outside Diameter; PVC Inner Material; Nitrile Outer Material; Black; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
GF500
BDI部件号
21443266
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/GF500/p/21443266
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0822353109724
重量 / Kilogram
89.36
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-20 To 176 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Irrigation | Agriculture | Watering | Dewatering | Drainage | Pump Discharge | Floatation Booms | Cable Covering | Industrial Washdown | Limited Oil and Chemical
价格单位
FT
包装数量
200FT
订购倍数
200FT
最低订购量
200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5.05" ID Hose
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
196.5
详细描述
Hose; Suction and Discharge; 5.05" Inside Diameter; 5.29" Outside Diameter; PVC Inner Material; Nitrile Outer Material; Black; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
内径
5.05 英寸 | 128.3 毫米
外径
5.29 英寸 | 134.366 毫米