AEROQUIP
AEROQUIP
GH194-16
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP GH194-16
Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.41" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 1300 PSI - 90 Bar Operating Pressure
制造商部件号
GH194-16
BDI部件号
23907212
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/GH194-16/p/23907212
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0678146149565
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 302 Deg F
工作压力
1300 PSI | 90 Bar
典型用途
General Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Wire Braid | Burst Pressure 5200 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.66
详细描述
Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.41" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 1300 PSI - 90 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.41 英寸 | 35.814 毫米