GH194-6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDAERHOSEXX-HYDR-ELAST-BL-GH194-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzIyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmd5T0M4NU5qYzBORGc1TkRNd01EUTJMbXB3Wnd8NjY2OGRhNjgwOWQ2M2NjNTA0MWQxMjQyMmFmNWQ1YjUwOWVjNTljMDczYzE1ODNhMWUzOGEyNDExMjFiZGE2MA
23907238 软管 

AEROQUIP AEROQUIP

GH194-6

描述

AEROQUIP GH194-6

Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 11/16" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure

制造商部件号

GH194-6

BDI部件号
23907238

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DANFOSS
最低订购量
EAN条码
0678146149619
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 302 Deg F
工作压力
3000 PSI | 210 Bar
典型用途
General Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Wire Braid | Burst Pressure 12000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.25
详细描述
Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 11/16" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.688 英寸 | 17.475 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新