GH195-16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDAERHOSEXX-HYDR-ELAST-BL-GH195-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmd5TXk4NU5qYzBORGc1TmpJMk5qVTBMbXB3Wnd8MTVlN2E4MDE0OWJlYmNjY2U3ZmU2MjNmZmM5ZTVjMjM5N2M3M2Y4MTRhZTEyZWVlNzY3YzlkNmYxZTdjYzFjOA
23907270 软管 

AEROQUIP AEROQUIP

GH195-16

描述

AEROQUIP GH195-16

Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.49" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 2500 PSI - 172 Bar Operating Pressure

制造商部件号

GH195-16

BDI部件号
23907270

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DANFOSS
最低订购量
EAN条码
0678146167811
重量 / Kilogram
0.44
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 302 Deg F
工作压力
2500 PSI | 172 Bar
典型用途
Lubrication System
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Wire Braid | Burst Pressure 10000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.97
详细描述
Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.49" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 2500 PSI - 172 Bar Operating Pressure
外径
1.49 英寸 | 37.846 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新