AEROQUIP
AEROQUIP
GH506-12
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP GH506-12
Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.27" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 6100 PSI - 421 Bar Operating Pressure
制造商部件号
GH506-12
BDI部件号
22139005
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/GH506-12/p/22139005
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0678146214232
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
6100 PSI | 421 Bar
典型用途
Pressure System
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Wire Spiral | Burst Pressure 24400 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
1
详细描述
Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.27" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 6100 PSI - 421 Bar Operating Pressure
外径
1.27 英寸 | 32.258 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米