AEROQUIP
AEROQUIP
GH793-4R250
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP GH793-4R250
Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.6" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 6500 PSI - 448 Bar Operating Pressure
制造商部件号
GH793-4R250
BDI部件号
23073869
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/GH793-4R250/p/23073869
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0678146150158
重量 / Kilogram
29.48
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-70 To 212 Deg F
工作压力
6500 PSI | 448 Bar
典型用途
General Industrial
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Wire Braid | Reel | Burst Pressure 26000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
65
详细描述
Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.6" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 6500 PSI - 448 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.6 英寸 | 15.24 毫米