GP 40 1/2IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-GP40-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmhqT1M4NU9EQTFOVFl5T0RBMk16QXlMMGxPUkVkQlZFaFBVMFZZV0Y5SFVEUXdYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRlNzNhYzVmYjk2MzZmODk4ZmYxOWEwY2JkMGU5ZGEyODdjNzkzY2ExYmRlZDVlNWFiMmVhNmZiMGY4MzRhZjY
1483903 软管 

GATES GATES

GP 40 1/2IN

描述

GATES GP 40 1/2IN

Hose; Air and Multipurpose; 1/2" Inside Diameter; 0.591" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; black

制造商部件号

GP 40 1/2IN

BDI部件号
1483903

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 85
BDI- 匈牙利 85
BDI- 罗马尼亚 85

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 100 Deg C
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
详细描述
Hose; Air and Multipurpose; 1/2" Inside Diameter; 0.591" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; black
外径
0.591 英寸 | 15 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新