CONTINENTAL
CONTINENTAL
GR12-24
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL GR12-24
Hydraulic; 1-1/2" Inside Diameter; 2.104" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 2500 PSI - 172 Bar Operating Pressure
制造商部件号
GR12-24
BDI部件号
17991578
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/GR12-24/p/17991578
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 11 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256361128
重量 / Kilogram
0.955
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Gray
工作温度范围
-40 To 249.8 Deg F
工作压力
2500 PSI | 172 Bar
典型用途
Construction Equipment | Industrial | Mining
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Layer High Tensile Steel Wire Spiral | Burst Pressure 10000 PSI | Bend Radius 20 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商内部编号
20239511
重量/磅
210.45
详细描述
Hydraulic; 1-1/2" Inside Diameter; 2.104" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 2500 PSI - 172 Bar Operating Pressure
外径
2.104 英寸 | 53.442 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米