GATES
GATES
GREEN STRIPE 114MM X 1MT
GATES GATES
描述
GATES GREEN STRIPE 114MM X 1MT
Coolant Hose; 114MM Inside Diameter; 125MM Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 12 PSI | 0.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
GREEN STRIPE 114MM X 1MT
BDI部件号
20852056
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/GREEN-STRIPE-114MM-X-1MT/p/20852056
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Coolant
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 275 Deg F
工作压力
12 PSI | 0.8 Bar
典型用途
Buses | Trucks and Tractors
价格单位
METER
包装数量
1M
订购倍数
1M
最低订购量
1 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Polyester Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Coolant
详细描述
Coolant Hose; 114MM Inside Diameter; 125MM Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 12 PSI | 0.8 Bar Operating Pressure
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
内径
4.488 英寸 | 114 毫米