KURIYAMA
KURIYAMA
GT150X50
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA GT150X50
Material Handling Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.82" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 20 PSI | 1.4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
GT150X50
BDI部件号
24457566
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/GT150X50/p/24457566
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235301811
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
20 PSI | 1.4 Bar
典型用途
Drain Line
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
11.5
详细描述
Material Handling Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.82" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 20 PSI | 1.4 Bar Operating Pressure
外径
1.82 英寸 | 46.228 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米