GT200X50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-GT-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmhqWlM4eE1UQXdNelUxTVRReE5qTTFNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlIxUmZRMHhTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNzM1Mjc4MzkxNWEyYzcxNjM1NTc0Yjc2NGY0NjE5ZDU1MWVjZTkwMmNjNTVkZjVmNDIyZmMzNDRlM2JlNDFj
24457568 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

GT200X50

描述

KURIYAMA GT200X50

Material Handling Hose; 2" Inside Diameter; 2.39" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 15 PSI | 1 Bar Operating Pressure

制造商部件号

GT200X50

BDI部件号
24457568

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235301814
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
15 PSI | 1 Bar
典型用途
Drain Line
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
15
详细描述
Material Handling Hose; 2" Inside Diameter; 2.39" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 15 PSI | 1 Bar Operating Pressure
外径
2.39 英寸 | 60.706 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新