KURIYAMA
KURIYAMA
GT350X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA GT350X100
Material Handling Hose; 3-1/2" Inside Diameter; 4.02" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 9 PSI | 0.6 Bar Operating Pressure
制造商部件号
GT350X100
BDI部件号
21443122
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/GT350X100/p/21443122
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235301825
重量 / Kilogram
30.84
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
9 PSI | 0.6 Bar
典型用途
Drain Line
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
68
详细描述
Material Handling Hose; 3-1/2" Inside Diameter; 4.02" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 9 PSI | 0.6 Bar Operating Pressure
外径
4.02 英寸 | 102.108 毫米
内径
3.5 英寸 | 88.9 毫米