https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-GTF150-TRP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhrWkM4eE1EYzJPVEkyTlRFNU56QTROaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlIxUkdNVFV3WDFSU1VGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3NDQ2Mzk3NWVkNjU4MTNiZTEwZTFkYjNhNzgyNTA3YjlhMWEyYWRkNjE1ZTM2MzMzYWM4YjhhZmI3YTc5MzJk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-GTF150-TRP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhrWkM4eE1EYzJPVEkyTlRFNU56QTROaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlIxUkdNVFV3WDFSU1VGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3NDQ2Mzk3NWVkNjU4MTNiZTEwZTFkYjNhNzgyNTA3YjlhMWEyYWRkNjE1ZTM2MzMzYWM4YjhhZmI3YTc5MzJk
KURIYAMA
KURIYAMA
GTF150
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA GTF150
Hose; Ducting; 1-1/2" Inside Diameter; 1.82" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear
制造商部件号
GTF150
BDI部件号
21443126
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/GTF150/p/21443126
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0822353058367
重量 / Kilogram
10.43
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Ducting
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
典型用途
Ducting | Ventilation and Fume Removal | Food Grade Blower and Ducting | Material Handling Light Duty | Pharmaceutical Product Transfer
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
20 PSI at 68 Deg F | 7 PSI at 104 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Ducting
重量/磅
23
详细描述
Hose; Ducting; 1-1/2" Inside Diameter; 1.82" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.82 英寸 | 46.228 毫米