KURIYAMA
KURIYAMA
GTF300X50
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA GTF300X50
Material Handling Hose; 3" Inside Diameter; 3.46" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 10 PSI | 0.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
GTF300X50
BDI部件号
21443274
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/GTF300X50/p/21443274
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235306012
重量 / Kilogram
11.34
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
10 PSI | 0.7 Bar
典型用途
Food Grade Blower and Ducting System | Pharmaceutical Product Transfer
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
25
详细描述
Material Handling Hose; 3" Inside Diameter; 3.46" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 10 PSI | 0.7 Bar Operating Pressure
外径
3.46 英寸 | 87.884 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米