AEROQUIP
AEROQUIP
H20106GY-500R
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP H20106GY-500R
Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 21/32" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Vinyl Nitrile Outer Material; Gray; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
H20106GY-500R
BDI部件号
23907804
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/H20106GY-500R/p/23907804
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
29.48
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Vinyl Nitrile
颜色
Gray
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Construction | Mining | Plastic Molding
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Fiber Braid | Burst Pressure 1200 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
重量/磅
65
详细描述
Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 21/32" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Vinyl Nitrile Outer Material; Gray; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.656 英寸 | 16.662 毫米