H20106YW-500R https://www.bdiexpress.com/medias/INDAERHOSEXX-VNTRL-Y-H201-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDk5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmhqWkM4NU5qYzBORGt6TXpJNU5ETTRMbXB3Wnd8NDI3OTYxMDc5MTVlNDkyNDljNTc1OGMyY2VmMjQwMWYxOTFjMTk4MzE4M2U1OTRiMjcxYzVmZDM2ZDU2YmE5Yw
23907829 软管 

AEROQUIP AEROQUIP

H20106YW-500R

描述

AEROQUIP H20106YW-500R

Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 21/32" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Vinyl Nitrile Outer Material; Yellow; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure

制造商部件号

H20106YW-500R

BDI部件号
23907829

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DANFOSS
最低订购量
重量 / Kilogram
29.48
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Vinyl Nitrile
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Construction | Mining | Plastic Molding
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Fiber Braid | Burst Pressure 1200 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
重量/磅
65
详细描述
Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 21/32" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Vinyl Nitrile Outer Material; Yellow; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.656 英寸 | 16.662 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新