H20110BU-250R https://www.bdiexpress.com/medias/INDAERHOSEXX-VNTRL-BL-H201-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmhrT0M4NU5qYzBORGt5TURFNE56RTRMbXB3Wnd8NjE2NGIzMTZiMDcwYTJhNTdkZWY3OTg4MTJlMDllMzExMDkyNWI2OGMwOWFkYTNjMjg3OTJhYjE3OTVlMGRjMA
23907919 软管 

AEROQUIP AEROQUIP

H20110BU-250R

描述

AEROQUIP H20110BU-250R

Air and Multipurpose; 5/8" Inside Diameter; 15/16" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Vinyl Nitrile Outer Material; Blue; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure

制造商部件号

H20110BU-250R

BDI部件号
23907919

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DANFOSS
最低订购量
重量 / Kilogram
26.08
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Vinyl Nitrile
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Construction | Mining | Plastic Molding
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Fiber Braid | Burst Pressure 1200 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
重量/磅
57.5
详细描述
Air and Multipurpose; 5/8" Inside Diameter; 15/16" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Vinyl Nitrile Outer Material; Blue; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
0.938 英寸 | 23.825 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新