WEATHERHEAD
WEATHERHEAD
H20116BK
WEATHERHEAD WEATHERHEAD
描述
WEATHERHEAD H20116BK
Air and Multipurpose; 1" Inside Diameter; 1-3/8" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
H20116BK
BDI部件号
23908021
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/H20116BK/p/23908021
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0639789305848
重量 / Kilogram
8.62
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Construction | Mining | Plastic Molding
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Fiber Braid | Burst Pressure 800 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
重量/磅
19
详细描述
Air and Multipurpose; 1" Inside Diameter; 1-3/8" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.375 英寸 | 34.925 毫米