WEATHERHEAD
WEATHERHEAD
H24512-250R
WEATHERHEAD WEATHERHEAD
描述
WEATHERHEAD H24512-250R
Hose; Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.09" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 2250 PSI - 158 Bar Operating Pressure
制造商部件号
H24512-250R
BDI部件号
22148767
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/H24512-250R/p/22148767
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
61.24
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
2250 PSI | 158 Bar
典型用途
High Pressure Lines | Road Construction Equipment | Farm Equipment
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
9000 PSI Min Brust Pressure | 2 Steel Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
135
详细描述
Hose; Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.09" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 2250 PSI - 158 Bar Operating Pressure
外径
1.09 英寸 | 27.686 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米