https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-H300-TRP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJoak9TODVPREExTlRZMk1qUTJPVFF5TDBsT1JFdFZVa2hQVTBWWVdGOUlNekF3WDFSU1VGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxMzVlODAxNTI3NDk5NDA5M2M3MmYxYWNlNmRjNDRiZWQ5MWUxN2VlODU5N2YzMGU4NTAyMmNlZDk5NDU4MDE2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-H300-TRP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJoak9TODVPREExTlRZMk1qUTJPVFF5TDBsT1JFdFZVa2hQVTBWWVdGOUlNekF3WDFSU1VGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxMzVlODAxNTI3NDk5NDA5M2M3MmYxYWNlNmRjNDRiZWQ5MWUxN2VlODU5N2YzMGU4NTAyMmNlZDk5NDU4MDE2
KURIYAMA
KURIYAMA
H300X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA H300X100
Hose; Suction and Discharge; 3" Inside Diameter; 3.43" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear
制造商部件号
H300X100
BDI部件号
20289562
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/H300X100/p/20289562
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235301205
重量 / Kilogram
0.56
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
典型用途
Agricultural Liquid Fertilizer | Air Seeder Lines | Drain Lines | Irrigation Lines | Mining | Pumps | Rental and Construction Dewatering Pumps | Trash | Rock Dusting | Water Suction Standard Duty
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
28 PSI at 68 Deg F | 22 PSI at 104 Deg F | Smooth Outer Cover
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
124
详细描述
Hose; Suction and Discharge; 3" Inside Diameter; 3.43" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear
外径
3.43 英寸 | 87.122 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米