H500X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-H-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmcyWlM4eE1UQXdNelUxTWpFM01EQXhOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlNGOURURkpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDYzMDY1YjY0MWUyYzRiYjU3MmFhZjNiZGQzNTJiNzU0MGM1YzgzOWZmZGRhY2FlMjNhOGU1MzdiNzkzNmE0ZGE
24457652 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

H500X100

描述

KURIYAMA H500X100

Suction Hose; 5" Inside Diameter; 5.58" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 45 PSI | 3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

H500X100

BDI部件号
24457652

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235310056
重量 / Kilogram
1.1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
45 PSI | 3 Bar
典型用途
Agricultural Liquid Fertilizer | Air Seeder Line | Drain Line | Irrigation Line | Mining | Pump Rental and Construction Dewatering | Pump Trash | Water Suction
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
22" Minimum Bend Radius | Standard Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction
重量/磅
242
详细描述
Suction Hose; 5" Inside Diameter; 5.58" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 45 PSI | 3 Bar Operating Pressure
内径
5 英寸 | 127 毫米
外径
5.58 英寸 | 141.732 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新