AEROQUIP
AEROQUIP
H75712
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP H75712
Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 15/16" Outside Diameter; Rubber | Nylon Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 350 PSI - 24 Bar Operating Pressure
制造商部件号
H75712
BDI部件号
23908096
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/H75712/p/23908096
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.22
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber | Nylon
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 248 Deg F
工作压力
350 PSI | 24 Bar
典型用途
Automobile | Air Conditioning | Heavy Duty Truck | Industrial
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Fiber Braid | Burst Pressure 1750 PSI | For R12 -22 To 257 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
11.5
详细描述
Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 15/16" Outside Diameter; Rubber | Nylon Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 350 PSI - 24 Bar Operating Pressure
外径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米