PARKER
PARKER
HLB02
PARKER PARKER
描述
PARKER HLB02
Lubrication Hose; 1/8" Inside Diameter; 0.32" Outside Diameter; Polyamide Inner Material; Polyurethane Outer Material; Black; 3000 PSI | 207 Bar Operating Pressure
制造商部件号
HLB02
BDI部件号
21918918
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/HLB02/p/21918918
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0
最低订购量
无
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Lubrication
内层材料
Polyamide
外圈材料
Polyurethane
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
3000 PSI | 207 Bar
典型用途
Agriculture Equipment | Industrial Machinery | Lubrication Lines | Transportation | Construction Equipment | Hydraulics | Machine Tools | Mobile Hydraulic Equipment
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fiber Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Lubrication
重量/磅
0.03
详细描述
Lubrication Hose; 1/8" Inside Diameter; 0.32" Outside Diameter; Polyamide Inner Material; Polyurethane Outer Material; Black; 3000 PSI | 207 Bar Operating Pressure
内径
0.125 英寸 | 3.175 毫米
外径
0.32 英寸 | 8.128 毫米