HR4-16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-HR4-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmc1WkM4NU16WTROak01TURFeU9EazBMbXB3Wnd8MDY4ZGU0ZmE5NmNhNTcxOTgyMzVhNDdiNTdhODIwYjEzYTE1ZDBmM2Y3MTJmNzQ0ZGU3MDVlZDNhYjEzZDk1MA
19395880 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

HR4-16

描述

CONTINENTAL HR4-16

Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.45" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure

制造商部件号

HR4-16

BDI部件号
19395880

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256452123
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 275 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Low Pressure High Temperature Return Line or Suction Line
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix | Burst Pressure 1000 PSI | 10FT Minimum Length | Maximum 3 Piece | Bend Radius 3 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商内部编号
20325411
重量/磅
65
详细描述
Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.45" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.45 英寸 | 36.83 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新