CONTINENTAL
CONTINENTAL
HR4-20
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL HR4-20
Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.7" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
HR4-20
BDI部件号
19395881
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/HR4-20/p/19395881
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256452130
重量 / Kilogram
0.313
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 275 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Low Pressure High Temperature Return Line or Suction Line
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix | Burst Pressure 800 PSI | 10FT Minimum Length | Maximum 3 Piece | Bend Radius 4 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商内部编号
20325412
重量/磅
80
详细描述
Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.7" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
外径
1.7 英寸 | 43.18 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米