CONTINENTAL
CONTINENTAL
HR4-32
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL HR4-32
Hose; Hydraulic; 2" Inside Diameter; 2.464" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 225 PSI - 16 Bar Operating Pressure
制造商部件号
HR4-32
BDI部件号
17991918
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/HR4-32/p/17991918
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256452154
重量 / Kilogram
0.486
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 275 Deg F
工作压力
225 PSI | 16 Bar
典型用途
Petroleum | Water Based Hydraulic Fluids
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
900 PSI Min Burst Pressure
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
1.12
详细描述
Hose; Hydraulic; 2" Inside Diameter; 2.464" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 225 PSI - 16 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.464 英寸 | 62.586 毫米