CONTINENTAL
CONTINENTAL
HR4-40
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL HR4-40
Hose; Hydraulic; 2-1/2" Inside Diameter; 2.971" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 140 PSI - 9.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
HR4-40
BDI部件号
19395883
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/HR4-40/p/19395883
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256452161
重量 / Kilogram
0.658
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 275 Deg F
工作压力
140 PSI | 9.7 Bar
典型用途
Petroleum | Water Based Hydraulic Fluids
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
900 PSI Min Burst Pressure
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
1.45
详细描述
Hose; Hydraulic; 2-1/2" Inside Diameter; 2.971" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 140 PSI - 9.7 Bar Operating Pressure
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
2.971 英寸 | 75.463 毫米