HR4-48 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-HR4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmhqTVM4eE1UQXdNemN6TXpjM01ESTNNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNGSTBYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ2ZmUwNjgwNTkxMmJmYmRmYzUxYmQ4Y2Q0ZTYyNjgxZWNlNTM2MTUzOWMxM2NkMzQ5NWI3YzhlOGNjYzQ3OTI
17991919 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

HR4-48

描述

CONTINENTAL HR4-48

Hydraulic Hose; 3" Inside Diameter; 3.53" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 58 PSI | 4 Bar Operating Pressure

制造商部件号

HR4-48

BDI部件号
17991919

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256452178
重量 / Kilogram
0.863
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Polychloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 275 Deg F
工作压力
58 PSI | 4 Bar
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
9" Bend Radius | Spiral-Plied Synthetic Fabric with Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
2.03
详细描述
Hydraulic Hose; 3" Inside Diameter; 3.53" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 58 PSI | 4 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.53 英寸 | 89.662 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新