HR6-05 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-HR6-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmhqWlM4eE1UQXdNelkyTmpFMk9UZzROaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNGSTJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ4MjJlM2IzYWI1ODIwYzFhMTY0YzM3MmE2NTRkNTA5NTQxNjAzOTNiYTYzODhmNDUxM2FiZWYzN2RkMjI0NmM
17991924 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

HR6-05

描述

CONTINENTAL HR6-05

Hydraulic Hose; 5/16" Inside Diameter; 0.57" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polyethylene Outer Material; Black; 400 PSI | 27.6 Bar Operating Pressure

制造商部件号

HR6-05

BDI部件号
17991924

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
0.039
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Polyethylene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 275 Deg F
工作压力
400 PSI | 27.6 Bar
典型用途
Lube Line | Air Line
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3" Bend Radius | 1 Textile Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.09
详细描述
Hydraulic Hose; 5/16" Inside Diameter; 0.57" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polyethylene Outer Material; Black; 400 PSI | 27.6 Bar Operating Pressure
内径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外径
0.57 英寸 | 14.478 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新