CONTINENTAL
CONTINENTAL
HR6-08
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL HR6-08
Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.77" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polyethylene Outer Material; Black; 400 PSI | 27.6 Bar Operating Pressure
制造商部件号
HR6-08
BDI部件号
17991926
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/HR6-08/p/17991926
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.071
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Polyethylene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 275 Deg F
工作压力
400 PSI | 27.6 Bar
典型用途
Lube Line | Air Line
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4" Bend Radius | 1 Textile Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.16
详细描述
Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.77" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polyethylene Outer Material; Black; 400 PSI | 27.6 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.77 英寸 | 19.558 毫米


